• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Staffa di bloccaggio dentatura a gradino

Codice art.: 70334
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 70334
EAN / GTIN 4020772070335
Codice del produttore 70334
Numero-L L30130 107
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Barra di serraggio con denti a gradini, acciaio temprato verniciato.
Adatto solo per i tamponi di serraggio dentati N. 6500E. Il modello Long versione è progettato per grandi aperture grazie alla distanza tra le scanalature larghezza o alla maggiore profondità di serraggio sul pezzo, ad esempio sulle macchine per incisione.

Proprietà:

  • B1: 18
  • L: 200
  • per
    Vite di serraggio
    metr.: M16 M18
  • per
    Vite di serraggio
    pollici: 5/8
  • A: 25
  • B2: 50
  • B3: 18
  • E1: 26
  • E2: 110
  • peso: 1500 g