Barra di tensionamento, smussata, con vite di supporto regolabile, completa

Codice art.: 70326
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 70326
EAN / GTIN 4020772070328
Codice del produttore 70326
Numero-L L30130 126
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Barra di tensionamento, smussata, con vite di supporto regolabile, completa, con DIN 787, DIN 6340, DIN 6330B..
Acciaio bonificato, verniciato.

Proprietà:

  • Scanalatura: 20
  • Con vite di serraggio: M20x20x160
  • H*: 16-65
  • simile a
    DIN6314
    B1 x L: 22x160
  • D x LS: M20x69
  • A: 30
  • B2: 60
  • E1: 30
  • E2: 60
  • peso: 2600 g