Martello in nylon L.380mm 1339g 75Shore

Codice art.: 70171060
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Martello

Identificazione e classificazione

Codice articolo 70171060
EAN / GTIN 4018754197606
Codice del produttore 70171060
Numero-L L60010 4468
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

Caratteristiche:
  • con testine intercambiabili in nylon VESTAMID® resistente agli urti
  • con manico in noce americano

Proprietà:

  • Diametro (mm): 60 mm
  • Livello di durezza: 75 Shore
  • L1: 380 mm
  • L2: 135 mm
  • Lunghezza mm (L): 380 mm
  • Peso: 1339 g