Martello in plastica L.280mm 320g 65Shore

Codice art.: 70160032
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Typ Prezzo unitario IVA incl.
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
Tipo di prodotto Martello

Identificazione e classificazione

Codice articolo 70160032
EAN / GTIN 4018754041312
Codice del produttore 70160032
Numero-L L60010 1995
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

Caratteristiche:
  • con testine intercambiabili in acetato di cellulosa resistente agli urti
  • con manico in frassino

Proprietà:

  • Diametro (mm): 32 mm
  • Livello di durezza: 65 Shore
  • L1: 280 mm
  • L2: 100 mm
  • Lunghezza mm (L): 280 mm
  • Peso: 320 g