• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Pinza universale, esecuzione lucida, Lunghezza complessiva: 160mm

Codice art.: 701520 160
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.776 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 160 mm
Valori di taglio: filo duro fino a ⌀ 2 mm
Valori di taglio: filo semiduro fino a ⌀ 3,1 mm
Norma DIN ISO 5746
Caratteristica ganasce dentati
Impugnatura rivestiti in plastica
Materiale Acciaio speciale per utensili
Superficie lucido
Antiscintilla no
Tipo di prodotto Pinza multifunzione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 701520 160
EAN / GTIN 4045197282583
Codice del produttore 701520 160
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Superfici di presa zigrinate. Taglienti temprati a induzione (circa 60 HRC).
Pinza in esecuzione lucida, manici rivestiti in plastica.

Norma:

DIN ISO 5746.

Materiale:

Acciaio speciale per utensili.