Gomma ad aria

Codice art.: 70113
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Tipo di prodotto Raggio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 70113
EAN / GTIN 4017976016238
Codice del produttore 70113
Numero-L L90080 1228
Produttore/persona responsabile Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Descrizione

Esecuzione:

attrezzature

Descrizione:

Gomme ad aria nere su cerchioni in lamiera di acciaio, mozzi con cuscinetti a rulli.

Proprietà:

Portata totale (kg): 200
Dimensione ruota (mm): 260 x 85
Gomme: bloccare 2 PR
Cerchione: lamiera d'acciaio rojo
Cuscinetto ruota: cuscinetti a rulli
Lunghezza mozzo (mm): 75 spostati
Ø foro (mm): 25