Descrizione:
Risultati uniformi in minor tempo Il materiale del nostro disco Scotch-Brite™ 7448 PRO è progettato per ridurre il tempo di preparazione delle superfici, ad esempio prima della verniciatura nel settore automobilistico o prima della levigatura di mobili o armadi. La nostra tecnologia di rivestimento in fibre consente di tagliare in modo efficiente ed uniforme, riducendo il tempo richiesto per la rifinitura, la preparazione o la finitura delle parti. Le particelle abrasive con grana molto fine forniscono risultati uniformi e costanti per tutta la durata del disco. Realizzato con abrasivo in carburo di silicio di grana Ultra-Fine, questo disco offre velocità di taglio e lascia una superficie pulita con finitura liscia. Disco 7448 PRO versatile che sostituisce la lana d'acciaio Adatto per l'uso su una vasta gamma di materiali quali legno, metallo, plastica, ceramica, porcellana, vetro, gomma o materiali compositi, le prestazioni di questo tampone sono paragonabili alla lana d'acciaio di grado 00. Tuttavia, a differenza di quest'ultima, il disco Scotch-Brite™ 7448 PRO non genera successive ruggini, né lascia schegge di metallo fini. Può essere utilizzato per operazioni di pulitura, finitura, mascheratura e sbavatura o per la graffiatura prima di stendere vernice o primer. È anche indicato per la pulitura di rivestimenti e cromature. Questo prodotto versatile è efficace in ambienti umidi o secchi e può essere risciacquato e utilizzato ogni volta che lo si desidera. Taglio rapido ed eccellente e finitura fine Abbiamo riempito questo disco grigio di minerale abrasivo in carburo di silicio in grana Ultra -Fine, un minerale sintetico molto affilato usato in genere nelle applicazioni a bassa pressione, come la finitura e la preparazione alla verniciatura. Sebbene si spezzi più rapidamente dell'ossido di alluminio produce una finitura più liscia. I vantaggi di Scotch-Brite PRO Scotch-Brite™ PRO è un prodotto esclusivo per il trattamento delle superfici che contiene abrasivi incorporati in fibre di nylon in tessuto-non-tessuto. Questa rivoluzionaria tecnologia di rivestimento delle fibre offre ai prodotti abrasivi Scotch-Brite™ PRO maggiore velocità di taglio e prestazioni di finitura più uniformi rispetto ai prodotti abrasivi in tessuto-non-tessuto della concorrenza, riducendo così il tempo e il lavoro richiesto per la finitura delle parti. Questa combinazione di granuli e fibre offre un sistema abrasivo che assicura risultati costanti per tutta la vita del prodotto. Il materiale a trama aperta è resistente all'intasamento e mantiene elevate le prestazioni di taglio dei minerali limitando l'intasamento della fibra di nylon.
Vantaggi:
- Ideale per graffiatura leggera e preparazione delle superfici per una migliore adesione del rivestimento
- Posizionamento più denso del minerale rispetto al tradizionale Scotch-Brite™ 7448, che consente graffi uniformi e velocità di taglio superiore
- La duratura azione di finitura è migliore di quella della lana d'acciaio nelle applicazioni di pulitura, mascheratura, preparazione e finitura su metallo, legno, plastica e materiali compositi
- L'abrasivo in carburo di silicio ultra-fine produce una finitura uniforme
- Offre le stesse prestazioni della lana d'acciaio di grado 00 senza frantumarsi, creare ruggine o schegge
- Il disco si adatta alle superfici irregolari senza compromettere le prestazioni
- La trama in tessuto-non-tessuto, resistente all'intasamento e al calore, offre una finitura costante per tutta la vita del disco