Disco fibrato 3M™ Cubitron™ II 987C

Codice art.: 7010308138
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 100 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 100 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato oltre le 8 settimane
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
Tipo di prodotto Disco in fibra

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7010308138
EAN / GTIN 50051141276637
Codice del produttore 7010308138
Numero-L L51710 1132
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Utilizza il disco fibrato 3M™ Cubitron™ II 987C per ottenere una velocità di taglio eccezionale a bassa pressione, che consente all'operatore di completare attività gravose con un affaticamento minimo. I nostri dischi per applicazioni pesanti sono ideali per la rimozione di saldature, la cianfrinatura, la molatura e la mascheratura. Un additivo specifico per la molatura rende questo disco un prodotto ottimo per tutti i tipi di metallo. Favorisce il raffreddamento del disco sull'acciaio inox e sui metalli sensibili al calore, come le leghe di nichel e il titanio, riducendo il rischio di brunitura e ossidazione del metallo e il rischio di crepatura legato alle sollecitazioni provocate dal calore. In questo modo, i nostri dischi sono in grado di offrire una durata e una capacità di taglio superiori rispetto ai prodotti concorrenti. Contengono il minerale ceramico 3M™ PSG (Precision Shaped Grain), che forma punte triangolari che incidono il metallo anziché scavarlo come gli abrasivi tradizionali. Le punte si autoaffilano continuamente man mano che si spezzano, per un taglio estremamente rapido. I nostri dischi sono dotati di un supporto robusto e rigido ottenuto con fibra vulcanizzata che resiste all'usura ed è adatta alle applicazioni gravose di molatura. Sono ideali per la rimozione di calamine, cavità e imperfezioni.

Vantaggi:

  • Concepite per tagliare più rapidamente e durare più a lungo rispetto ai prodotti ceramici concorrenti
  • Il supporto rigido in fibra e il forte legame con resina garantiscono durata e resistenza agli strappi durante le applicazioni gravose
  • Contiene il minerale ceramico 3M™ PSG (Precision Shaped Grain), che sviluppa molto meno calore e dura molto più a lungo dei prodotti concorrenti, consentendo di completare un numero maggiore di pezzi per disco con sostituzioni meno frequenti
  • L'additivo incorporato riduce le temperature di molatura sulle leghe sensibili al calore, aumentando la durata
  • Acquista a parte i platorelli per i dischi fibrati

Raccomandazioni:

  • Ideale per la rimozione di saldature, rastrematura, molatura e mascheratura e per molte altre applicazioni
  • Rimozione di scaglie, cavità e imperfezioni