Descrizione:
Utilizza il rotolo di carta 3M™ Stikit™ 426U per applicazioni di finitura come la preparazione della vernice, la carteggiatura di legno chiaro, la sigillatura e la finitura di superfici compatte. I nostri rotoli di carta sono abrasivi realizzato su un supporto leggero in carta di peso A con adesivo sensibile alla pressione (PSA) e dotati di rivestimento anti-intasamento. L'abrasivo nei nostri rotoli di carta è in carburo di silicio, ideale per applicazioni generali di carteggiatura su legno, metallo, plastica, cartongesso, fibra di vetro, vetro, rivestimenti trasparenti e superfici in ceramica. L'intasamento è ridotto al minimo grazie al rivestimento anti-intasamento e la struttura aperta, mentre l'adesivo 3M Stikit garantisce un fissaggio rapido e una rimozione senza residui. La carta di peso A si flette assieme al platorello di supporto e il foglio di carta può essere tagliato facilmente delle dimensioni desiderate in base all'operazione da svolgere.
Vantaggi:
- Il carburo di silicio è ideale per applicazioni generali di carteggiatura su legno, metallo, plastica, cartongesso, fibra di vetro, vetro, rivestimenti trasparenti e superfici di ceramica
- Il rivestimento anti-intasamento e la struttura aperta riducono l'intasamento al minimo
- La carta di peso A si flette assieme al platorello di supporto e il foglio di carta può essere tagliato facilmente delle dimensioni desiderate in base all'operazione da svolgere
- L'adesivo 3M™ Stikit™ consente un fissaggio rapido e una rimozione senza residui
Raccomandazioni:
- Utilizzabile per applicazioni generali di carteggiatura su legno, metallo, plastica, cartongesso, fibra di vetro, vetro, rivestimenti trasparenti e ceramica