Punta del punzone d.4mm l.150mm

Codice art.: 70070003
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Typ Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Cacciaspine

Identificazione e classificazione

Codice articolo 70070003
EAN / GTIN 4018754040636
Codice del produttore 70070003
Numero-L L60010 1220
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

Caratteristiche:
  • ottagonale
  • Acciaio in lega di cromo, verniciato in argento
  • DIN 6450

Proprietà:

  • Diametro della punta dell’utensile: 4 mm
  • Attacco utensile SW a 8 taglienti: 10 mm
  • Lunghezza mm (L): 150 mm
  • Peso: 64 g