Descrizione:
Il dispenser per nastri da imballaggio Scotch® H180 è leggero, resistente, portatile, facile da usare e manuale. Questo dispenser per nastri da imballaggio presenta un design con impugnatura a pistola che consente all'operatore di applicare, tagliare e rifinire il nastro in un movimento fluido con una sola mano. Il dispenser per nastri da imballaggio Scotch® H180 è realizzato in metallo e plastica resistente, con una resistenza adeguata per l'utilizzo in ambienti di spedizione a elevato volume. Il freno regolabile del nastro con montaggio su mozzo, consente il controllo della tensione e dell'erogazione per una sigillatura efficace degli imballaggi e permette all'operatore di erogare il nastro lungo la linea di giunzione della scatola, evitando gli sprechi. Il dispenser per nastri da imballaggio Scotch® H180 è adatto per nastri con larghezza di 2 pollici (48/50 mm) per applicazioni di imballaggio e può erogare fino a 60 yard (55 m) di nastro da imballaggio. Il dispenser per nastri da imballaggio Scotch® H180 è uno strumento necessario per il trattamento, l'imballaggio e la preparazione di prodotti per la distribuzione. Magazzini, impianti industriali, centri di spedizione per e-commerce e outlet di distribuzione al dettaglio sono solo alcuni dei luoghi in cui questi strumenti vengono utilizzati. Il dispenser per nastri da imballaggio Scotch® H180 è stato progettato per offrire una soluzione resistente dalle prestazioni costanti e superiori.
Vantaggi:
- Il design dell'impugnatura a pistola con una sola mano, consente una facile applicazione
- La struttura in plastica e metallo crea un utensile robusto e resistente
- Un dispenser leggero che offre una soluzione portatile
- Il freno regolabile e montato sul mozzo consente il controllo della tensione e dell'applicazione
- Garantisce prestazioni costanti ed eccezionali
Raccomandazioni:
- Questa funzione consente di distribuire il nastro da imballaggio in modo più rapido e semplice che mai e di sigillare confezioni e scatole