Nastro adesivo transfer 3M™ VHB™ 9469PC

Codice art.: 7000145986
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 1641 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 1641 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato oltre le 8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Klebeband

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000145986
EAN / GTIN 04046719702626
Codice del produttore 7000145986
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Utilizza il nastro adesivo transfer 3M™ 9469PC per il fissaggio a lungo termine con maggiore forza fissante rispetto agli adesivi PSA tradizionali. Il nostro nastro è in grado di sostituire rivetti, saldature a punti, adesivi liquidi e altri dispositivi di fissaggio permanenti utilizzati con elementi metallici e di fissaggio industriali ad alte prestazioni. Adesivo resistente a sostanze chimiche, raggi UV e solventi Inoltre, è ideale per l'uso in molte applicazioni industriali per interni ed esterni dal fissaggio all'apposizione di elementi, e per diversi settori da quello aerospaziale ai trasporti.

Vantaggi:

  • Nastro adesivo transfer trasparente da 130 µm con adesivo acrilico su supporto in carta kraft in politenato.
  • Fissaggio industriale ed elementi metallici ad elevate prestazioni
  • Eccellente fissaggio a lungo termine con maggiore forza fissante rispetto agli adesivi PSA tradizionali.
  • Sostituisce rivetti, saldature a punti, adesivi liquidi e altri dispositivi di fissaggio permanenti per elementi metallici e fissaggio industriale ad alte prestazioni.
  • Tolleranza relativamente alla temperatura fino a 260 °C, tolleranza relativa alla temperatura operativa fino a 149 °C
  • Trasparente e ideale per l'uso in molte applicazioni industriali per interni e per esterni in sostituzione di rivetti, saldature a punti, adesivi liquidi e altri dispositivi di fissaggio permanenti
  • Per l'adesione, il fissaggio, l'assemblaggio, l'ancoraggio, la conversione, l'ammortizzazione, il serraggio, la guarnizione, l'incollaggio, la presa, il bloccaggio, l'identificazione, l'isolamento, l'unione, l'etichettatura, la laminazione, la marcatura, la lavorazione, la sigillatura, l'allacciamento, la spaziatura, lo giunzione, la presa, il fissaggio con nastro e molto altro.
  • Settori aerospaziale, elettrodomestici, automotive, fissaggio circuiti stampati, elementi elettronici, fissaggio flessibile circuiti e riscaldatori, assemblaggio industriale generale, fissaggio di quadri, elementi industriali e metallici, targhette, installazioni solari, trasporto
  • Versione più spessa del 9460PC

Raccomandazioni:

  • Particolarmente adatto per l'uso nel settore automobilistico e aeronautico
  • Superfici ad alta energia
  • Incollaggio PCB nel settore elettronico
  • Finitura autoadesiva di insegne, emblemi, decorazioni

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello