Nastro per giunzioni in gomma Scotch® 23, 38 mm x 9.15 m

Codice art.: 7000138529
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 20 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 20 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000138529
EAN / GTIN 07891040003976
Codice del produttore 7000138529
Numero-L L01310 187
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Il nastro per giunture in gomma Scotch® 23 è altamente isolante per isolare e chiudere i cavi ad alto voltaggio. Il nastro autoamalgamente crea un'aderenza stretta e forte fondendosi su se stesso. Il supporto altamente conformabile di gomma etilenpropilenica (EPR) avvolge fermamente molti profili, anche le forme irregolari e complicate. Il nastro può essere allungato fino al 100% per fornire un isolamento compatto resistente all'umidità. Le proprietà fisiche ed elettriche non sono influenzate dal grado di allungamento. Il nastro isolante nero, con 0,75 mm di spessore, fornisce l'isolamento elettrico principale per le giunture e i terminali dei cavi fino a 69 kV e 90°C di temperatura operativa continua e 130°C con sovraccarico di temperatura di emergenza. Offre inoltre l'isolamento principale per costruire involucri protettivi sui cavi fino a 35 kV.

Vantaggi:

  • Supporto in gomma etilenpropilenica autosaldante e adesivo gomma-resina altamente conformabile
  • Temperatura nominale per adesione continua fino a 90 °C
  • Si allunga fino al 100% per un isolamento resistente all'umidità e privo di vuoti
  • Lo speciale liner in poliestere mantiene il nastro protetto e pulito durante l'applicazione
  • Non vulcanizzante e auto-stabilizzante
  • Approvato ASTM e conforme alla direttiva RoHS 2002/65/CE

Raccomandazioni:

  • Isolamento primario fino a 69 kV
  • Isolamento della barra collettrice
  • Sigillatura dei tappi terminali e dei connettori elettrici
  • Sigillatura dei connettori coassiali
  • Isolamento dei cavi del motore
  • Controllo del campo elettrico per raccordi a media tensione e cappucci terminali
  • Riparazione della guaina per cavi per raccordi a media tensione e cappucci terminali