Nastro 3M™ VHB™ 5915

Codice art.: 7000124332
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato oltre le 8 settimane
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
Tipo di prodotto Klebeband

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000124332
EAN / GTIN 50051115316536
Codice del produttore 7000124332
Numero-L L01310 520
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Praticità unita a un'elevata capacità di fissaggio Il nastro 3M™ VHB™ 5915 è formato da un adesivo acrilico resistente con proprietà viscoelastiche. Aderisce a substrati con elevata energia superficiale, tra cui alluminio, acciaio inox, acciaio zincato, numerosi compositi e plastiche, acrilico, policarbonato, ABS e legno verniciato o sigillato. Questi nastri per fissaggio offrono un'elevata resistenza al taglio e alle alte temperature, conformabilità e adesività alle superfici. Trova generalmente impiego in applicazioni per vari settori, quali trasporti, elettronica, edilizia, segnaletica e nelle applicazioni industriali generiche. Consentono una giunzione affidabile tra vari materiali, garantendo resistenza e rapidità nelle applicazioni permanenti. Applicazioni consigliate: parti tagliate e materiali decorativi, targhe e loghi, insegne elettroniche, pannelli su telai e rinforzi su pannelli. Il nastro 3M™ VHB™ unisce due substrati in maniera permanente e distribuisce il carico di tensione sull'intera lunghezza della giunzione. Immagina, progetta, produci con la famiglia di nastri 3M™ VHB™ 5952 La famiglia 5952 di nastri 3M™ VHB™ utilizza un adesivo acrilico modificato su entrambi i lati di un nucleo conformabile in schiuma adesiva particolarmente conformabile. La combinazione di resistenza, conformabilità e adesività rende questa linea una delle più valide e versatili tra le famiglie di nastri 3M™ VHB™. È progettata appositamente per garantire una buona adesività a plastiche e vernici ad alta, media e ridotta energia superficiale, metalli e vetro, inclusa la maggior parte delle vernici a polvere. Questo nastro può essere usato, tra l'altro, per fissare e sigillare le lenti in policarbonato sui dispositivi LCD, i cartelli e le aperture sui pannelli di controllo verniciati. Nastro in schiuma non tradizionale I nastri 3M™ VHB™, inventati da 3M™ nel 1980, sono stati i primi del loro genere. Questi esclusivi nastri uniscono la conformabilità a un fissaggio resistente permanente. Il risultato è una famiglia di nastri estremamente resistenti, in grado di aderire a una vasta gamma di substrati. Il nastro 3M™ VHB™ è un'alternativa collaudata a viti, rivetti, saldature e altri metodi di fissaggio meccanico. Facciate continue, smartphone, segnaletica stradale, frigoriferi, finestre di design e altro ancora: il nastro VHB è ideale per tutte queste applicazioni in una o più fasi del processo di assemblaggio, montaggio, fissaggio e sigillatura. Questo nastro sicuro e affidabile offre un fissaggio uniforme, un'eccezionale robustezza e un'ottima resistenza a solventi e umidità. 3M™ garantisce supporto per tutti i propri prodotti ed è a disposizione per un aiuto specifico o per consigli sulle applicazioni se necessario. Affidabilità comprovata dei nastri 3M™ VHB™ Il nastro 3M™ VHB™ offre un fissaggio resistente e altri vantaggi che i fissaggi meccanici non possono garantire. Questo nastro migliora l'aspetto dei prodotti finiti eliminando rivetti e viti e offrendo al tempo stesso la possibilità di movimentare immediatamente il prodotto assemblato. Nella maggior parte dei casi, il fissaggio con nastri 3M™ VHB™ consente un processo più rapido del fissare con metodi meccanici o usare un adesivo liquido. Questa linea versatile di nastri può essere usata in interno o esterno e in varie applicazioni, tra cui l'assemblaggio di finestre, porte e insegne e in applicazioni per i settori dell'elettronica, delle costruzioni e di molte altre applicazioni industriali. Il nastro 3M™ VHB™ è resistente alle sostanze chimiche, non è soggetto a variazioni dovute ai raggi UV o al variare della temperatura ed è in grado di tollerare il caldo di Dubai e il freddo del Canada. L'esclusiva composizione chimica dell'adesivo acrilico è particolarmente robusta, non si altera nel tempo e rende quindi questo prodotto un nastro duraturo e forte su cui fare affidamento. Far emergere idee migliori grazie alla scienza e all'innovazione La divisione 3M™ Industrial Adhesives and Tapes applica la conoscenza scientifica dell'adesività per offrire soluzioni innovative che migliorano i processi aziendali di design e produzione in tutto il mondo. Le tecnologie 3M™ aiutano i clienti a portare sul mercato prodotti competitivi in modo più efficiente e rapido.

Vantaggi:

  • Metodo di fissaggio permanente, rapido e semplice da applicare, che garantisce resistenza elevata e lunga durata
  • L'adesivo sensibile alla pressione si fissa con il semplice contatto, garantendo un'adesione immediata e a forte tenuta
  • Il fissaggio praticamente invisibile preserva l'uniformità delle superfici
  • Adesivo nero in acrilico modificato di 0,4 mm con un nucleo particolarmente conformabile in schiuma acrilica aderisce a una vasta gamma di substrati, inclusa la maggior parte delle vernici a polvere e delle superfici irregolari
  • Può sostituire i sistemi di fissaggio meccanici (rivetti, saldature, viti) e gli adesivi liquidi, eliminando la necessità di trapanare, levigare, rifinire, avvitare, saldare e pulire
  • La capacità di assorbimento delle sollecitazioni riduce la vibrazione e la sollecitazione d'urto
  • Crea un isolamento permanente da acqua, umidità e altri agenti
  • Consente di usare materiali più sottili e leggeri e materiali diversi tra loro
  • Linee di giunzione sottili

Raccomandazioni:

  • Utilizzabile nelle applicazioni con superfici ad elevate irregolarità, materiali decorativi, targhe e loghi, insegne elettroniche, pannelli su telai e rinforzi su pannelli
  • Utilizzabile nelle applicazioni in vari settori, tra cui trasporti, elettronica, edilizia, segnaletica e nelle applicazioni industriali generiche