Descrizione:
La struttura aperta e il rivestimento resistente al carico prevengono l'intasamento e massimizzano il taglio e la vita utile del disco. Il rotolo di dischi in carta 3M™ Stikit™ 236U può essere utilizzato per la carteggiatura e la finitura di molte superfici diverse, come vernice, primer, legno tenero, metallo, plastica, compositi duri e morbidi e vetroresina. I nostri dischi 3M™ Stikit™ sono progettati per gestire un'ampia gamma di esigenze di levigatura e finitura. Questi prodotti abrasivi rivestiti di alta qualità sono pronti per l'uso con un rivestimento adesivo sensibile alla pressione sul retro, in modo da attaccarsi comodamente sul platorello e da rimuoversi in modo pulito, lasciando una superficie incontaminata per il disco successivo. Il disco Stikit™ deve essere utilizzato in combinazione con il nostro platorello 3M™ Stikit™ (venduto separatamente) fissati a una levigatrice a disco, a una levigatrice rotorbitale o a una levigatrice a disco fissa. L'ossido di alluminio è una scelta molto diffusa tra i professionisti del settore in quanto garantisce rapidità di taglio e maggiore durata. Questo minerale è alla base di un abrasivo duro e resistente che si autofrattura per esporre nuovi spigoli taglienti, a differenza degli abrasivi tradizionali naturali, che si consumano più rapidamente. Grazie alla rapidità di taglio, alla durezza e alla forza che lo caratterizzano, è largamente impiegato nelle applicazioni di molatura, nonché nella carteggiatura e nella finitura. L'ossido di alluminio è adatto per un'ampia varietà di materiali sia nella lavorazione del legno che in quella dei metalli, comprese le leghe ferrose. I dischi di carta 3M™ Stikit™ presentano un rivestimento resistente all'intasamento che consente al disco di continuare a tagliare anche durante la carteggiatura di legni morbidi, vernici e altri materiali che altrimenti intaserebbero la superficie del disco e ostacolerebbero la capacità di carteggiatura. La struttura aperta fa sì che tra i granuli abrasivi vi sia un certo spazio che favorisce la fuga delle polveri anziché l'intasamento degli spigoli taglienti dei granuli, ottimizzando così la velocità di taglio e la durata del disco.
Vantaggi:
- Il supporto adesivo consente un'applicazione veloce e una rimozione facile
- I comodi rotoli di dischi eliminano la necessità di rimuovere i rivestimenti dai singoli dischi
- Il robusto supporto di carta di peso C offre una maggiore durata rispetto ai supporti di carta più leggeri
- Il minerale in ossido di alluminio è resistente, assicura rapidità di taglio e garantisce prestazioni ottimali su molte superfici
- Il rivestimento resistente all'intasamento aiuta a prevenire l'intasamento prematuro della superficie del disco per massimizzare il taglio e prolungare la durata dei granuli abrasivi