Descrizione:
Il nostro abrasivo in carburo di silicio taglia materiali duri come metallo, vetro e ceramica e crea una finitura più uniforme rispetto agli abrasivi in ossido di alluminio o granato. Il suo legame con resina garantisce una tenuta del granulo superiore, mentre la struttura aperta e il rivestimento in stearato resistono all'intasamento. Il supporto leggero di peso A fornisce conformabilità sulle superfici irregolari, nelle fessure e negli angoli. Il foglio può anche essere facilmente tagliato per adattarsi a un portatampone manuale, alle levigatrici in linea o alle levigatrici a piastra. Altre applicazioni includono la carteggiatura generale, la finitura, la mascheratura, il livellamento delle superfici e la preparazione prima della colorazione o della verniciatura. Questi fogli per carteggiatura versatili contengono il tipo e le qualità di granulo abrasivo ideali per i processi di finitura multifase. Il carburo di silicio è un minerale sintetico molto affilato e comunemente utilizzato per la finitura finale nella carteggiatura del legno chiaro. Sebbene si spezzi più rapidamente dell'ossido di alluminio, produce una finitura superiore.
Vantaggi:
- Il carburo di silicio è ideale per applicazioni generali di carteggiatura su legno, metallo, plastica, cartongesso, vetroresina, vetro e ceramica
- Il rivestimento in stearato e la struttura aperta riducono al minimo l'intasamento
- La carta di peso A offre flessibilità per la finitura di superfici irregolari e angoli
- Il foglio di carta può essere tagliato facilmente delle dimensioni desiderate in base all'operazione da svolgere
- I fogli da 228 mm x 279 mm, divisi in quarti, si adattano alla maggior parte dei tamponi per carteggiatura a mano