Rotolo di carta 3M™ Stikit™ 426U, 2-3/4 in x 35 yd 120 A-weight, 10 ea/Case

Codice art.: 7000119251
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato oltre le 8 settimane
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
Codice articolo 7000119251
EAN / GTIN 00051141278032
Codice del produttore 7000119251
Numero-L L01130 111122
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Utilizza il rotolo di carta 3M™ Stikit™ 426U per applicazioni di finitura come la preparazione della vernice, la carteggiatura di legno chiaro, la sigillatura e la finitura di superfici compatte. I nostri rotoli di carta sono abrasivi realizzato su un supporto leggero in carta di peso A con adesivo sensibile alla pressione (PSA) e dotati di rivestimento anti-intasamento. L'abrasivo nei nostri rotoli di carta è in carburo di silicio, ideale per applicazioni generali di carteggiatura su legno, metallo, plastica, cartongesso, fibra di vetro, vetro, rivestimenti trasparenti e superfici in ceramica. L'intasamento è ridotto al minimo grazie al rivestimento anti-intasamento e la struttura aperta, mentre l'adesivo 3M Stikit garantisce un fissaggio rapido e una rimozione senza residui. La carta di peso A si flette assieme al platorello di supporto e il foglio di carta può essere tagliato facilmente delle dimensioni desiderate in base all'operazione da svolgere.

Vantaggi:

  • Il carburo di silicio è ideale per applicazioni generali di carteggiatura su legno, metallo, plastica, cartongesso, fibra di vetro, vetro, rivestimenti trasparenti e superfici di ceramica
  • Il rivestimento anti-intasamento e la struttura aperta riducono l'intasamento al minimo
  • La carta di peso A si flette assieme al platorello di supporto e il foglio di carta può essere tagliato facilmente delle dimensioni desiderate in base all'operazione da svolgere
  • L'adesivo 3M™ Stikit™ consente un fissaggio rapido e una rimozione senza residui

Raccomandazioni:

  • Utilizzabile per applicazioni generali di carteggiatura su legno, metallo, plastica, cartongesso, fibra di vetro, vetro, rivestimenti trasparenti e ceramica