Nastro adesivo transfer 3M™ 950, Trasparente, 15 mm x 55 m, 0.13 mm

Codice art.: 7000116650
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 60 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 60 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato oltre le 8 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000116650
EAN / GTIN 05010027131149
Codice del produttore 7000116650
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Progettato per applicazioni di incollaggio che richiedono un'adesione iniziale molto elevata e un buon potere di tenuta al taglio per incollare la maggior parte delle materie plastiche, materiali patinati lucidi e superfici varie e strutturate. Offre una buona resistenza ai solventi e ai raggi UV.

Vantaggi:

  • Si lega bene su superfici lisce e moderatamente ruvide
  • Tiene bene sulle superfici lucide e la maggior parte delle plastiche
  • Offre una buona resistenza ai solventi e all'umidità
  • Si adatta facilmente alle curve e ai contorni
  • Facile rilascio del liner per applicazioni manuali

Raccomandazioni:

  • Incollaggio di finiture in plastica e legno per armadi
  • Montare i display del punto di acquisto
  • Incollaggio di materiali plastici ad alta e bassa energia superficiale, materiali plastici testurizzati, schiume, tessuti e carte patinate