Nastro adesivo transfer 3M™ 465, Trasparente, 38 mm x 55 m, 0.05 mm

Codice art.: 7000116595
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 24 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 24 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Klebeband

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000116595
EAN / GTIN 05010027115460
Codice del produttore 7000116595
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Soluzione per scopi generici per applicazioni leggere. Offre un legame pulito e permanente con una varietà di materiali come carta patinata e non, tessuti leggeri, pellicole, plastica flessibile e pannelli in schiuma.

Proprietà:

  • Colore: Trasparente
  • Spessore totale [mm]: 0,05
  • Materiale di supporto: Nastro adesivo di trasferimento
  • Colla: Acrilato
  • Forza di spellatura [Newton/cm]: 2,7
  • Termostabilità: 80 °C (giorni, settimane), fino a 120 °C (minuti, ore)

Vantaggi:

  • Fornisce un legame pulito e permanento su molti materiali leggeri
  • Eccellente adesione iniziale per una migliore performance
  • Si lega bene alle superfici lisce e moderatamente ruvide
  • Offre una buona resistenza ai raggi UV e ai solventi
  • Si adatta facilmente a curve e contorni

Raccomandazioni:

  • Incollaggio di pellicole, fogli e tessuti
  • Adesivo laminato per schiume e foto
  • Applicazione di targhette identificative in metallo e plastica
  • Montaggio di articoli promozionali e poster