Nastro adesivo transfer 3M™ 927, Trasparente, 1200 mm x 110 m, 0.05 mm

Codice art.: 7000116588
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato oltre le 8 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000116588
EAN / GTIN 05010027151246
Codice del produttore 7000116588
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Progettato per l'incollaggio di materiali con rivestimenti lucidi in cui si desidera un adesivo aggressivo con elevata adesione iniziale e poco spessore.

Vantaggi:

  • Offre una buona adesione con poco spessore
  • Offre una buona resistenza ai solventi e all'umidità
  • Si lega bene alle superfici lisce e alla maggior parte delle materie plastiche
  • Facile rilascio del liner per applicazioni manuali

Raccomandazioni:

  • Incollaggio di pellicole, fogli, tessuti e carte patinate
  • Laminazione di schiume e substrati a bassa energia superficiale
  • Laminazione targhette identificative in metallo o plastica