Nastro biadesivo per giunte macerabile 3M™ 900, Blu, 50 mm x 50 m, 0.09 mm

Codice art.: 7000116475
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 18 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 18 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato oltre le 8 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000116475
EAN / GTIN 05010027106451
Codice del produttore 7000116475
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Eccellente per l'uso su carte leggere e rivestite La combinazione di elevata adesione iniziale e dell'ottima resistenza al calore rende il nostro nastro per giunzione biadesivo macerabile 3M™ 900 ideale per carte rivestite e leggere, in particolare per carte per stampa offset e per stampa rotocalco rivestite. Inoltre, il nastro presenta ottime prestazioni in molte altre applicazioni di giunzione finite, anche con ″rivestimenti alcalini″ e dimensionamento con stearato. Applicazione raccomandata: • Giunzioni da sovrapposizione in una cartiera Previene la contaminazione degli scarti dovuta a materiale non macerabile Questo nastro da 2,5 mil (0,06 mm) presenta un leggero tessuto rivestito su entrambi i lati con adesivo blu macerabile su liner in carta macerabile a rilascio facile. Il nastro offre eccellente resistenza alle temperature elevate fino a 204 °C. La struttura macerabile significa che non è necessario rimuovere la giunzione dai rifiuti. La dispersibilità in acqua del nastro elimina il pericolo di contaminazione degli scarti di fabbricazione delle cartiere con materiale non macerabile. Soddisfa o supera i requisiti TAPPI UM-213, procedura A, contribuendo in questo modo a diminuire i costi del lavoro e ad aumentare il valore della carta di scarto. Tutti i componenti dell'adesivo e del supporto sono in linea con i requisiti relativi alle normative sugli additivi alimentari come descritto in 21 CFR 176.170 e 21 CFR 176.180. Tieni le presse in funzione e conserva i tuoi clienti Per decenni i prodotti 3M sono stati utilizzati nelle cartiere e negli impianti di stampaggio per contribuire a migliorare la qualità del lavoro e l'efficienza del processo di produzione. Dalla giunta di carta al montaggio piastra, al confezionamento finale, puoi fare affidamento su 3M per le soluzioni e l'assistenza nell'ambito di tutto il processo produttivo.

Vantaggi:

  • Utilizzata per la giunzione generale di molte carte leggere e rivestite
  • Macerabile: la dispersibilità in acqua e in alcali del nastro contribuisce a eliminare il pericolo di contaminazione degli scarti di fabbricazione delle cartiere con materiale non macerabile; soddisfa o supera i requisiti TAPPI UM-213, procedura A.
  • Offre eccellente resistenza alle temperature elevate fino a 204 °C.
  • Eccellente adesione: porta alla delaminazione della maggior parte dei tipi di carta, incluse molte formulazioni per LWC
  • L'adesivo è in linea con i requisiti relativi alle normative sugli additivi alimentari come descritto in 21 CFR 176.170 e 21 CFR 176.180.

Raccomandazioni:

  • Per la giunzione sovrapposta a grammature diverse, dove vi è il rischio di circolazione sanguigna.