Descrizione:
Il nastro di montaggio piastre 3M™ Cushion-Mount™ Plus E1720 con adesivo per il facile montaggio è stato creato per il montaggio delle piastre di stampa flessografica sui cilindri o i manicotti. Il nostro nastro offre elevata qualità per i lavori in cui si hanno leggermente più colori pieni in una combinazione di stampa in colore pieno e a mezzatinta. Il nostro liner Easy Mont crea micro canali in entrambe le superfici adesive. Il motivo intrecciato crea una rete continua e permanente di micro canali nell'adesivo, consentendo così all'aria di fuoriuscire tra il nastro e il cilindro/manicotto e tra il nastro e la piastra. L'adesivo sul lato con liner (lato clichè) del nastro è ideato per il montaggio dei clichè fotopolimerici, presenta eccellente tenuta sulla pressa e facilità di rimozione del clichè durante lo smontaggio. L'adesivo sul lato senza liner (lato cilindro) del nastro è ideato per il montaggio sui cilindri di stampa flessografica o sui manicotti, fornendo una facile applicazione al momento del montaggio e una facile rimozione durante lo smontaggio.
Vantaggi:
- Nastro di montaggio della piastra per flessografia, verde petrolio, con l'adesivo in grado di produrre la fuoriuscita dell'aria
- Spessore 0,51 mm
- Rigidità media
- Il controllo del calibro uniforme consente alla stampante di utilizzare più densità della schiuma in relazione a un lavoro di stampa per ottimizzare la qualità della stampa
- Il liner per montaggio rapido presenta micro canali in entrambe le superfici adesive.
- Il motivo incrociato consente la fuoriuscita dell'aria tra il nastro e il cilindro/manicotto e tra il nastro e la piastra.
- La produttività risulta aumentata, il tempo totale di manipolazione risulta ridotto e i difetti di stampa vengono eliminati
Raccomandazioni:
- Per il montaggio di piastre flessografiche su cilindri di stampa