3M™ Cushion-Mount™ Nastro per stampa flessografica E1020 H ,457 mm X 5 m

Codice art.: 7000115867
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 3 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 3 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato oltre le 8 settimane
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
Codice articolo 7000115867
EAN / GTIN 00021200557965
Codice del produttore 7000115867
Numero-L L01310 980
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Il nastro di montaggio piastre 3M™ Cushion-Mount™ Plus E1020H con adesivo per il facile montaggio e adesione più elevata lato piastra è stato creato per il montaggio delle piastre di stampa flessografica sui cilindri o i manicotti. Il nastro offre una stampa combinazione standard di alta qualità ed è idoneo per la combinazione di colori pieni e riproduzione naturale dove i colori pieni e il processo sono ugualmente importanti. Il nostro liner Easy Mont crea micro canali in entrambe le superfici adesive. Il motivo intrecciato crea una rete continua e permanente di micro canali nell'adesivo, consentendo così all'aria di fuoriuscire tra il nastro e il cilindro/manicotto e tra il nastro e la piastra. L'adesivo sul lato con liner (lato clichè) del nastro è ideato per il montaggio dei clichè fotopolimerici, presenta eccellente tenuta sulla pressa e facilità di rimozione del clichè durante lo smontaggio. L'adesivo sul lato senza liner (lato cilindro) del nastro è ideato per il montaggio sui cilindri di stampa flessografica o sui manicotti, fornendo una facile applicazione al momento del montaggio e una facile rimozione durante lo smontaggio.

Vantaggi:

  • Nastro di montaggio della piastra per flessografia, bianco, con elevata adesione lato piastra
  • Spessore 0,51 mm
  • Densità standard
  • Il controllo del calibro uniforme consente alla stampante di utilizzare più densità della schiuma in relazione a un lavoro di stampa per ottimizzare la qualità della stampa
  • Il liner per montaggio rapido presenta micro canali in entrambe le superfici adesive.
  • Il motivo incrociato consente la fuoriuscita dell'aria tra il nastro e il cilindro/manicotto e tra il nastro e la piastra.
  • La produttività risulta aumentata, il tempo totale di manipolazione risulta ridotto e i difetti di stampa vengono eliminati

Raccomandazioni:

  • Per il montaggio di piastre flessografiche su cilindri di stampa