Nastro biadesivo 3M™ 9040, Trasparente, 25 mm x 50 m, 0.18 mm

Codice art.: 7000111534
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 36 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 36 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000111534
EAN / GTIN 53134375399284
Codice del produttore 7000111534
Numero-L L01130 103075
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Con un eccellente bilanciamento tra elevata adesione/aderenza iniziale e buona resistenza al taglio a temperatura ambiente, il nastro 9040 è stato sviluppato per applicazioni su varie superfici incluse le materie plastiche ad alta energia superficiale come il polietilene e il polipropilene. Tuttavia, è necessario valutare sistematicamente la compatibilità dei substrati prima di iniziare un'applicazione e il nastro 9040 non deve essere esposto a solventi organici o aromatici.

Vantaggi:

  • Nastro biadesivo in tessuto per utilizzo generico
  • Forte tenuta, alta adesione iniziale
  • Buona possibilità di lavorazione e proprietà ideali per la fustellatura
  • Liner facile da rimuovere

Raccomandazioni:

  • Per le situazioni in cui è richiesto un adesivo sensibile alla pressione