Pistola pneumatica per sacchetti 3M™, 08006

Codice art.: 7000110546
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 7000110546
EAN / GTIN 08711428014242
Codice del produttore 7000110546
Numero-L L01130 108833
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Applica il prodotto in maniera veloce e accurata utilizzando le pistole pneumatiche 3M™ per sigillanti in sacchetto. Le nostre pistole sono progettate per l'estrusione dei sigillanti in sacchetto da 310 e 600 ml. Le nostre pistole pneumatiche, leggere, facili da usare e ben bilanciate, sono dotate di un regolatore del flusso dell'aria, che permette di regolare la pressione dell'aria estrudendo il prodotto in modo fluido e uniforme appena si preme il grilletto della pistola.

Vantaggi:

  • Struttura in alluminio leggera
  • Facile utilizzo con i sacchetti di sigillante di varie dimensioni
  • Applica il prodotto in maniera veloce e precisa
  • Aumenta la produttività