3M™ Rullo ad espansione gonfiabile, 90 mm x 100 mm x 19 mm, PN 9325

Codice art.: 7000109252
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Rullo per satinatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000109252
EAN / GTIN 04046719063482
Codice del produttore 7000109252
Numero-L L51710 1471
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

La struttura gonfiabile del tamburo consente di regolarne la durezza e la morbidezza in base alle specifiche esigenze.

Vantaggi:

  • Fornisce durezza regolabile alla cinghia per supportare una finitura superiore
  • Accessorio robusto per una lunga durata del prodotto
  • Utilizzare con lo strumento di abbinamento e finitura 3M™
  • Strumento di abbinamento e finitura 3M™
  • Fornisce durezza regolabile alla cinghia per supportare una finitura superiore
  • Accessorio robusto per una vita estesa del prodotto

Raccomandazioni:

  • Usa con l'utensile 3M™ Match & Finish