Descrizione:
Ideale per le applicazioni di levigatura più impegnative in cui la finitura finale è importante, gli strati sovrapposti di lamelle del disco lamellare 3M™ 577F si usurano continuamente esponendo continuamente nuovo minerale abrasivo per un taglio rapido e costante, mentre l'imbottitura delle lamelle crea una finitura liscia. Solitamente i dischi lamellari creano una finitura di un grado più fine rispetto a quello per cui sono graduati, riducendo i passaggi di finitura. Un coadiuvante riduce le temperature di levigatura per i processi con leghe sensibili al calore come l'acciaio inossidabile, le leghe di nichel e il titanio. I dischi lamellari vengono usati sulle smerigliatrici ad angolo retto. I dischi lamellari di grandi dimensioni hanno lo stesso diametro dei dischi lamellari standard, ma con lamelle più grandi. Le lamelle più grandi creano strati molto spessi e sono dotate del 25% in più di materiale abrasivo rispetto ai dischi lamellari standard, per un taglio più aggressivo e una maggiore durata. I dischi lamellari sono dischi da levigatura a tre dimensioni, con strati sovrapposti di lamelle rivestite con abrasivo e rinforzati con fibre, che partono da un mozzo centrale. Queste lamelle si usurano continuamente con l'uso, esponendo minerale sempre nuovo per un taglio rapido e costante. Questa alternativa unica ai dischi con legante e ai dischi in fibra levigano e rifiniscono in un solo passaggio; rappresentano quindi una soluzione che permette di risparmiare tempo e denaro in molte applicazioni tipiche. In condizioni normali, i dischi lamellari generano una finitura di un grado più fine rispetto a quella dei dischi in fibra dello stesso grado. Inoltre, poiché la struttura sovrapposta consente di caricare caricare più materiale abrasivo sulla superficie di taglio, durano molto di più rispetto ai normali dischi. I dischi lamellari hanno la flessibilità necessaria per seguire con facilità le curve e i contorni, creando meno strappi e migliorando il comfort dell'operatore. Sono ideali per un'ampia gamma di applicazioni, tra cui la levigatura di saldature, la sbavatura, la rimozione della ruggine, la levigatura dei bordi e l'unione dei punti di saldatura.
Vantaggi:
- Il minerale di allumina-zirconia con coadiuvante fornisce una maggiore potenza di taglio rispetto all'ossido di alluminio in tutti i tipi di metallo.
- Le lamelle consentono di levigare e unire con un solo passaggio, per risparmiare tempo
- Le pesanti lamelle con supporto in poliestere durano più a lungo nelle applicazioni ad alta pressione come la lavorazione dei bordi affilati e la bisellatura
- Il fissaggio rapido semplifica la sostituzione dei dischi
Raccomandazioni:
- Da utilizzare per applicazioni gravose come rimozione di saldature, lavorazione su spigoli vivi e cianfrinatura