3M™ Versaflo™ BT-922 Copertura tubo di respirazione

Codice art.: 7000103964
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 5 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 5 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 7000103964
EAN / GTIN 04046719685196
Codice del produttore 7000103964
Numero-L L01130 103012
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Esecuzione:

Disposable breathing tube cover
Quick release swivel enables one-handed connection and release
Helps cleaning and decontamination operations
Suitable for use with 3M™ Breathing Tubes, BT-Series

Descrizione:

La copertura per tubi leggera 3M™ Versaflo™ BT922 è un accessorio per le testate serie S, M, HT-400 e HT-700. È realizzato in polipropilene ed è adatto per una facile decontaminazione/pulizia.

Vantaggi:

  • Per tubi di respirazione serie BT
  • Il sistema di innesto rapido a scatto permette di collegare e scollegare l'apparecchio usando una sola mano
  • Facilita le operazioni di pulizia e decontaminazione
  • Adatto per l'utilizzo con i tubi di respirazione 3M™ serie BT

Raccomandazioni:

  • Sostituzione delle parti soggette a usura