3M™ E-A-R™ Classic™ Inserti auricolari, senza cordino, scatola da 2 paia, FP-01-008P

Codice art.: 7000103777
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 24 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 24 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 7000103777
EAN / GTIN 04046719521456
Codice del produttore 7000103777
Numero-L L01110 256
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Proteggi il tuo udito al lavoro e a casa scegliendo uno degli inserti auricolari più popolari e comunemente usati al mondo. Gli inserti auricolari 3M™ E-A-R™ Classic™ sono stati i primi ad avere un design in schiuma del settore, basato sulla schiuma proprietaria 3M a lenta riespansione, progettata per la protezione dal rumore. 3M dà vita alla tecnologia e ci impegniamo a proteggere il tuo udito oggi come 50 anni fa, quando sono stati inventati gli inserti auricolari 3M™ E-A-R™ Classic™. Progettati in una comoda forma cilindrica dalla superficie ruvida, forniscono una tenuta efficace con un maggiore attrito per prevenire lo slittamento, persino in caso di movimento della mascella. La morbida schiuma polimerica ad assorbimento di energia offre una pressione ottimale, espandendosi in base alla forma del condotto uditivo dell'utilizzatore e fornendo una vestibilità comoda e facile. Consentono una riduzione del rumore fino a 31 dB di SNR e sono collaudati e approvati secondo la norma EN 352-2:2020. Disponibili in flaconi e sacche da ricarica da utilizzare con il dispenser per inserti auricolari 3M™ E-A-R™ One Touch™ Pro, per un comodo accesso alla protezione acustica sul posto di lavoro, con minori sprechi.

Vantaggi:

  • Riduce i livelli di rumore fino a 31 dB (sia con cordino che senza), testato secondo EN 352-2:2020
  • La morbida schiuma polimerica ad assorbimento di energia offre una pressione ottimale all'interno dell'orecchio, il che rende il prodotto uno degli inserti auricolari più comodi di 3M
  • Resistente all'umidità, con una minore propensione a gonfiarsi a causa dell'assorbimento dell'umidità
  • La schiuma polimerica a lenta riespansione permette di ottenere buone proprietà acustiche
  • La forma cilindrica agevola l'adattamento alla maggior parte delle dimensioni del condotto uditivo per una tenuta affidabile
  • La struttura della superficie cellulare esposta resiste al movimento nel condotto uditivo, riducendo così al minimo la necessità di riadattare spesso l'inserto auricolare
  • Disponibile in flaconi e sacche di ricarica da utilizzare con il dispenser degli inserti auricolari 3M™ E-A-R™ One Touch™ Pro, solo modelli senza cordino
  • Compatibili con il sistema di validazione 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear

Raccomandazioni:

  • Industria automobilistica
  • Edilizia
  • Industria chimica e farmaceutica
  • Ingegneria di precisione
  • Lavorazione del legno
  • Lavorazione dei metalli
  • Produzione tessile