Descrizione:
Sigilla contro gli agenti ambientali e protegge meccanicamente le estremità dei cavi esposte con 3M™ Cappuccio terminale autoretraibile EC-2. È adatto alla protezione di cavi, tubi e altri oggetti cilindrici dall'esposizione a umidità, contaminazione, corrosione, ozono, contatto fisico e altri pericoli ambientali. Il nostro cappuccio terminale EC-2 è adatto a cavi di dimensioni pari a 15,9-30,1 mm, lunghezza come fornito 60 mm, lunghezza dopo recupero libero 70 mm e lunghezza totale della spirale di supporto di 90 mm. Può essere installato in modo rapido e pulito senza richiedere utensili, mastici, nastro, grasso, torce o calore e non richiede formazione per l'installazione. È progettato partendo dal nostro sistema di erogazione autoretraibile unico ed è fornito dilatato su una spirale rimovibile per un'installazione rapida e semplice. Lo srotolamento e la rimozione della spirale dopo il posizionamento consentono al manicotto di retrarsi in posizione, formando una sigillatura a prova di umidità. L'azione di memoria del materiale appositamente formulato assicura tenuta e isolamento ambientali durevoli e permanenti. Per rimuovere il cappuccio terminale installato basta sollevarne il margine, tagliare il materiale con un coltello generico e fuoriesce in modo pulito, non lasciando adesivi, residui o grasso. Il materiale autoretraibile EPDM resiste all'abrasione, ai funghi, agli acidi o agli alcali e preserva la sua resilienza per anni. Il congelamento o il surriscaldamento dovuti alle temperature ambiente durante la spedizione, la conservazione o l'utilizzo in uno scavo non pregiudicano le caratteristiche dei cappucci terminali. Questo cappuccio terminale è caratterizzato da una durata di conservazione di cinque anni dalla data di produzione, se conservato alla temperatura raccomandata di 10-27 °C con < 75% di umidità relativa.
Vantaggi:
- Soluzione autoretraibile per sigillare e proteggere le estremità esposte dei cavi
- Rapidità e semplicità di installazione
- L'installazione non richiede alcuna attrezzatura
- Copre un'ampia gamma di sezioni di cavi
- Installazione semplice e rapida, senza utensili
- Conformi alla Direttiva RoHS 2011/65/UE
Raccomandazioni:
- Per proteggere cavi, tubi e altri oggetti cilindrici dall'ingresso di sporcizia, umidità e danni meccanici