3M™ HDT-AN 15/4 mm - Guaina termorestringente a parete spessa, con adesivo termofusibile interno - Fattore di restringimento 4:1. Confezione da esposizione- Spezzoni da 1mt - Colore Nero

Codice art.: 7000099376
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 15 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 15 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Passacavo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000099376
EAN / GTIN 08712403573334
Codice del produttore 7000099376
Numero-L L01310 1482
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

La serie 3M ™ HDT-AN è una guaina termorestringente in poliolefina a parete spessa con adesivo hot melt coestruso. Il rapporto di restringimento è fino a 4: 1. La temperatura minima di restringimento è di 135 ° C, mentre la temperatura operativa è compresa tra -55 ° C e + 130 ° C. La guaina HDT-AN offre una buona resistenza chimica. E' una guaina priva di alogeni. La sua buona robustezza meccanica rendono questo termorestringente adatto per applicazioni in esterno. La serie HDT-AN viene fornita con uno strato adesivo hot melt, molto liscio e costante, applicato durante l'estrusione della guaina, che assicura eccellenti proprietà di tenuta ed un grado di protezione IP 68. La HDT-AN è ideale per sigillare giunti e terminazioni di cavi in ​​linea interrati o esposti. La serie HDT-AN è disponibile in taglie da 12,0 / 3,0 mm a 130,0 / 36,0 mm con uno spessore di parete (recuperato) di 2,5-5,5 mm . Colore nero. Confezione standard: pezzi da 1 m in confezione da esposizione. Certificato: conforme alla normativa RoHS.

Vantaggi:

  • Guaina parete spessaideale per effetturare l'isolamento e la protezione delle giunzioni e delle terminazioni di cavi di bassa tensione.
  • Poliolefina flessibile con adesivo termofusibile
  • Applicazioni all'esterno e interrate
  • Eccellente sigillatura contro l’umidità e condizioni ambientali esterne.
  • Grado di protezione IP68
  • Senza alogeni
  • Protezione ed isolamento dei connettori nei giunti passanti diritti

Raccomandazioni:

  • Per l'isolamento resistente all'invecchiamento, ai raggi UV e all'umidità dei cavi di massa e in plastica e come tubo flessibile esterno per i raccordi delle linee di comando