Descrizione:
La serie 3M™ SFTW-202 è una guaina termorestringente in poliolefina a medio spessore. Il Rapporto di restringimento è di 2:1 ed hanno una temperatura di esercizio compresa tra -55 °C e +135 °C. La guaina SFTW-202B è conforme RoHS , ed è Halogen e PBDE free. Le SFTW sono composte da una guaina altamente flessibile e di veloce restringimento ed offrono una buona resistenza sia termica che chimica, in grado di soddisfare le più severe esigenze delle industrie aerospaziali, militari, offshore e ferroviaria. Le SFTW possono essere facilmente marcate con stampaggio a caldo o con macchinari per l'identificazione permanente di cavo o componenti . SFTW-202B è disponibile nelle taglie da 1,2/0,6 mm a 102.0/51.0 mm con uno spessore di parete dopo il completo restringimento da 0,4-1,4 mm. Le SFTW sono conformi alla severa certificazione VG 95343 ed ad altre certificazioni MIL e UL. Imballaggio standard : bobine. Colore Trasparente.
Vantaggi:
- Bilancia proprietà elettriche, fisiche e chimiche per numerose applicazioni industriali
- Offre protezione termorestringente e pressacavo di fili, giunti di saldatura, terminali e connessioni
- Idonea per il rivestimento di cablaggi leggeri, marcatura e raggruppamento di cavi, l'impacchettamento di componenti
- Realizzata in poliolefina flessibile
- Resiste a temperature da -55 a 135°C.
- Classificazione priva di alogeni per applicazioni a 600 V
Raccomandazioni:
- Isolamento elettrico
- Protezione da influenze meccaniche
- Protezione delle soluzioni di etichettatura