Guaina termorestringente 3M™ SFTW-202A

Codice art.: 7000099010
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato oltre le 8 settimane
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
Codice articolo 7000099010
EAN / GTIN 08712403052136
Codice del produttore 7000099010
Numero-L L01310 1577
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

La serie 3M™ SFTW-202 è una guaina termorestringente in poliolefina a medio spessore. Il Rapporto di restringimento è di 2:1 ed hanno una temperatura di esercizio compresa tra -55 °C e +135 °C. La guaina SFTW-202A è ritardante alla fiamma ,autoestinguente e conforme alla normativa RoHS. Le SFTW sono composte da una guaina altamente flessibile e di veloce restringimento ed offrono una buona resistenza sia termica che chimica, in grado di soddisfare le più severe esigenze delle industrie aerospaziali, militari, offshore e ferroviaria. Le SFTW possono essere facilmente marcate con stampaggio a caldo o con macchinari per l'identificazione permanente di cavo o componenti . SFTW-202A è disponibile nelle taglie da 1,2/0,6 mm a 102.0/51.0 mm con uno spessore di parete dopo il completo restringimento da 0,4-1,4 mm. Le SFTW sono conformi alla severa certificazione VG 95343 ed ad altre certificazioni MIL e UL. Imballaggio standard : bobine. Colore standar: Nero: Altri colori disponibili su richiesta - La guaina Trasparente NON è Autoestinguente

Vantaggi:

  • Bilancia proprietà elettriche, fisiche e chimiche per numerose applicazioni industriali
  • Offre protezione termorestringente e pressacavo di fili, giunti di saldatura, terminali e connessioni
  • Idonea per il rivestimento di cablaggi leggeri, marcatura e raggruppamento di cavi, l'impacchettamento di componenti
  • Realizzata in poliolefina flessibile
  • Resiste a temperature da -55 a 135°C.
  • Classificazione ritardante alla fiamma per applicazioni a 600 V

Raccomandazioni:

  • Isolamento elettrico
  • Protezione da influenze meccaniche
  • Codifica a colori