Descrizione:
La linea GTI-A3000 con adesivo estruso termofusibile all'interno, conferisce un'eccellente sigillatura contro l'umidità e condizioni ambientali esterne. La GTI-A trova svariati impieghi : sigillatura di cavi , tubi e parti elettriche in ambiente esterno, contro umidità e condizioni climatiche stressanti, ricostruzione dell'isolamento dei cavi di bassa tensione, protezione meccanica di cavi , fili, ed ogni altro sistema elettrico da abrasione e corrosione. La guaina GTI-A3000 è disponibile in dimensioni che vanno dai 3/1 mm ai 39.0/13.0 mm, con spessore della parete dopo il restringimento da 1-2,5 mm. Colore nero. La GTI-A è conforme alla direttiva RoHS. L'imballo standard contiene spezzoni da 1 mt in confezione a vista.
Vantaggi:
- Guiana in Poliolefina con adesivo interno termofusibilerapporto di restringimento 3:1
- Buona resistenza alle sostanze chimiche ed all'abrasione meccanica
- Sigillatura di cavi , tubi e parti elettriche in ambiente esterno.
- Ideale per applicazioni con presenza di umidità o condizioni climatiche stressanti.
- Uso generale
Raccomandazioni:
- Sigillatura e protezione di tappi, collegamenti e rami
- Protezione meccanica e sfiato
- Protezione di connettori e rami contro l'umidità e altre influenze ambientali