Nastro da imballaggio Scotch® 6893, Rosso, 50 mm x 66 m, 0.057 mm

Codice art.: 7000095272
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 36 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 36 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000095272
EAN / GTIN 08000280420118
Codice del produttore 7000095272
Numero-L L01310 578
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Proteggi le tue scatole e i tuoi pacchi in modo rapido, semplice e professionale con il nastro sigillante da imballaggio Scotch® 6893. Il nostro nastro UPVC, resistente e ad alte prestazioni, è caratterizzato da adesivo in gomma resina naturale in solvente ed è ideale per sigillare scatole e pacchi, codificare i colori, fissare, ancorare, decorare e unire pacchi pesanti. Questo nastro si applica meglio a temperatura ambiente e su superfici in cartone pulite, asciutte e prive di polvere. Una volta applicato, si comporta bene a tutte le temperature tipiche dei prodotti confezionati, anche all'interno di congelatori. Grazie al film di UPVC, il nostro nastro è resistente all'umidità e agli agenti chimici e ciò lo rende ideale per l'uso in scenari in cui la presenza di umidità o sostanze chimiche potrebbe causare il mancato funzionamento di altri film. È strappabile a mano e quindi non richiede l'utilizzo di dispenser, si svolge in modo fluido e silenzioso e aiuta a ridurre il livello di rumore nelle aree di lavoro.

Vantaggi:

  • Sigilla e rendi sicure le tue confezioni in modo rapido e professionale
  • Si taglia facilmente con le mani
  • Utilizzo a basse temperature e in condizioni in cui sono presenti umidità e sostanze chimiche
  • Ottima adesione immediata
  • Adatto per la fasciatura di giunti di cliché flessografiche

Raccomandazioni:

  • Nastro da imballaggio per cartone di peso medio