Copriscarpe protettivi monouso 3M™ serie 402, antiscivolo, misura universale

Codice art.: 7000089721
Imposta il prezzo 300 Articolo (0,28 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Copriscarpe

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000089721
EAN / GTIN 04046719402908
Codice del produttore 7000089721
Numero-L L01110 300
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Protezione contro detriti e contaminanti. Quando i turni sono lunghi e le condizioni sono impegnative, i professionisti qualificati apprezzeranno l'abbigliamento di sicurezza comodo e adatto all'attività da svolgere. Vestibilità e comfort senza problemi. Promuovi l'efficienza contribuendo al tempo stesso a proteggere la sicurezza dei lavoratori grazie ai nostri copriscarpe monouso. Grazie a una fascia elasticizzata che si adatta saldamente alla caviglia, questi copriscarpe sono facili da indossare e da togliere per una comoda protezione delle calzature che non sarà d'intralcio. Solo una parte del tuo sistema di abbigliamento di sicurezza. Che tu sia un addetto alla manutenzione, un ristoratore o un tecnico di laboratorio, 3M offre abbigliamento di sicurezza che ti proteggerà, dalla parte anteriore a quella posteriore e dall'alto verso il basso, per assicurarti di essere completamente protetto sul lavoro. Le nostre soluzioni rispondono a svariate esigenze lavorative e sono studiate per essere abbinate ai dispositivi di protezione individuale per proteggere te e il tuo luogo di lavoro.

Vantaggi:

  • Realizzati in materiale PE
  • Misura universale con elastico nella parte superiore per contribuire a fornire una buona vestibilità
  • Ciascuna scatola contiene 300 pezzi