Rivestimenti per copristivali protettivi monouso 3M™ serie 440, misura universale

Codice art.: 7000089719
Imposta il prezzo 200 Articolo (1,06 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Copriscarpe

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000089719
EAN / GTIN 04046719402861
Codice del produttore 7000089719
Numero-L L01110 404
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

I copristivali 3M™ 440 sono monouso e affidabili, sono studiati per proteggere le calzature da schizzi di liquidi leggeri non pericolosi e polvere. Proposte come accessorio, i copristivali sono realizzati in materiale laminato microporoso con trattamento antistatico. I copristivali sono studiati con lacci ed elasticizzati al polpaccio per assicurare una buona vestibilità.

Vantaggi:

  • Misura universale con lacci per offrire una buona vestibilità per una vasta gamma di utenti
  • Elastico al polpaccio per fornire chiusura intorno alla parte superiore della calzatura per la protezione contro i contaminanti
  • Fornisce protezione per le calzature degli utilizzatori e riduce il rischio di contaminazione sul posto di lavoro
  • Studiati universalmente per essere utilizzati con svariate tute protettive, tra cui tutte le tute protettive 3M
  • Suola e tomaia costruite con lo stesso materiale