Descrizione:
L'Indumento protettivo 3M™ 4510 è certificato CAT III e offre una protezione contro le polveri pericolose di tipo 5 e protezione da schizzi di liquidi di tipo 6. L'indumento protettivo 3M 4510 è conforme a una varietà di norme per gli indumenti di protezione chimica, tra cui EN 14126 per gli agenti infettivi, EN 1073-2 resistenza al particolato nucleare, EN 1149, EN ISO 13688, resistenza a schizzi di liquidi tipo 6 EN 13034 e protezione da polveri tipo 5 EN ISO 13982-1. Dotato di cappuccio a 2 lembi che offre una buona copertura e una cerniera a doppia chiusura con patta di protezione. I polsini, la vita e le caviglie in tessuto elasticizzato garantiscono il comfort e una copertura ferma stabilmente al suo posto. Il materiale bianco sgargiante ottenuto dalla laminatura di un film di polietilene su una base morbida di polipropilene in tessuto non tessuto ha un basso rilascio di residui ed è molto resistente. Il rivestimento antistatico riduce la scarica elettrostatica e aiuta a ridurre al minimo i rischi di scintille e d'infiammabilità. L'indumento è leggero e morbido e i micropori consentono l'evaporazione dell'umidità offrendo al contempo una leggera protezione dagli schizzi di sostanze chimiche.
Vantaggi:
- Indumento tipo 5/6 progettato per offrire una protezione economica contro le polveri pericolose e gli schizzi limitati di liquidi.
- Protezione biologica/da agenti infettivi secondo EN 14126
- Realizzato in un leggero morbido tessuto non tessuto con laminati microporosi, per la protezione dagli schizzi, resistenza e traspirabilità
- Protezione certificata contro polveri pericolose di tipo 5/6 e schizzi limitati di liquidi
- Il design del cappuccio a 2 lembi, la cerniera a doppia chiusura con patta protettiva e le aperture elasticizzate riducono il rischio di esposizione cutanea
- Rivestimento antistatico EN 1149-5 che riduce le scariche elettrostatiche e il rischio di scintille
Raccomandazioni:
- Lavorare nell'industria farmaceutica
- Smaltimento dell'amianto
- Ispezione dell'amianto
- Verniciatura a spruzzo e rivestimento
- Lavori di isolamento
- Facile pulizia industriale
- Manutenzione della macchina
- Applicazioni per camera bianca
- Smerigliatura e lucidatura