3M™ Indumento protettivo 4520, 4XL

Codice art.: 7000089644
Imposta il prezzo 20 Articolo (7,36 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Colore weiß / grün
Taglia unisex 4XL
Tipo di prodotto Tuta per la protezione da sostanze chimiche

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000089644
EAN / GTIN 04046719401192
Codice del produttore 7000089644
Numero-L L01110 763
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Utilizza l'indumento protettivo 3M™ 4520 per proteggerti da sporco, schizzi e polveri tossiche, comprese le particelle radioattive/nucleari. Conforme a una varietà di norme per gli indumenti di protezione chimica, tra cui EN 1149 protezione antistatica, EN 1073-2 resistenza al particolato nucleare, EN ISO 13688, resistenza a schizzi di liquidi tipo 6 EN 13034 e protezione da polveri tipo 5 EN ISO 13982-1. Puoi identificarlo facilmente grazie al triangolo verde che è fatto dello stesso materiale in tessuto non tessuto SMMMS di 43 g/mq del resto dell'indumento. Questo indumento è stato progettato per ridurre il peso e mantenere le prestazioni, grazie all'aggiunta di strati multipli. È realizzato in tessuto non tessuto SMMMS che è costituito da uno strato di base polipropilenica sui due lati, con 3 strati di materiale filtrante nel mezzo. La base polipropilenica funge da resistenza uniforme e protezione contro gli schizzi, mentre gli strati di materiale filtrante forniscono un'intricata rete di microfibre in tessuto non tessuto che serve a filtrare il particolato secco. Morbido, traspirante e molto leggero, il materiale non tessuto (TNT) permette un più facile rilascio del calore corporeo e dell'umidità, garantendo un maggior comfort, per una maggiore produttività sul posto di lavoro. Offre prestazioni antistatiche conformi a EN 1149, per ridurre al minimo le scariche elettrostatiche e i rischi di scintille e infiammabilità. L'indumento protettivo 3M 4520 è particolarmente adatto per applicazioni nelle quali si sviluppa particolato, come l'elaborazione di prodotti farmaceutici e per la manipolazione di polveri tossiche.

Vantaggi:

  • indumento protettivo tipo 5/6 realizzato in materiale estremamente leggero e traspirante, progettato per offrire protezione contro polveri pericolose, schizzi limitati di liquidi e spruzzi
  • Realizzato in tessuto-non-tessuto SMMMS, altamente traspirante, a garanzia di un'efficace dispersione del calore e dell'umidità del corpo e di un ridotto stress termico
  • SMS multistrato da 43 g/mq morbido e resistente per prestazioni elevate
  • Cappuccio a 3 lembi, cerniera a doppia chiusura, patta protettiva con retro e caviglie elasticizzate per ridurre il rischio di esposizione cutanea
  • Rivestimento antistatico EN 1149-5 che riduce le scariche elettrostatiche e il rischio di scintille
  • Resistenza al particolato nucleare EN 1073-2
  • Polsini in maglia per l'inserimento comodo e sicuro del braccio

Raccomandazioni:

  • Smaltimento dell'amianto
  • Ispezione dell'amianto
  • Lavori di isolamento
  • Attività fisicamente faticose
  • Facile pulizia industriale
  • Manutenzione della macchina
  • Smerigliatura e lucidatura
  • Produzione di cemento