3M™ Indumento protettivo 4515, arancione, L

Codice art.: 7000089634
Imposta il prezzo 20 Articolo (6,55 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Colore orange
Taglia unisex L
Tipo di prodotto Tuta per la protezione da sostanze chimiche

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000089634
EAN / GTIN 04046719400928
Codice del produttore 7000089634
Numero-L L01110 479
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Utilizza l'indumento protettivo 3M™ 4515 per una protezione certificata CE relativa ai pericoli sul posto di lavoro, inclusi le polveri tossiche, gli schizzi di liquidi e il particolato nucleare/radioattivo. Conforme a una varietà di norme per gli indumenti protettivi chimici, tra cui EN 1073-2 protezione da particolato nucleare, EN ISO 13688, protezione da schizzi di liquidi tipo 6 EN 13034 e polveri di tipo 5 EN ISO 13982-1. È realizzata in tessuto non tessuto SMS, costituito da uno strato di base polipropilenica sui due lati e uno strato di materiale filtrante nel mezzo. La base polipropilenica funge da resistenza dolce e protezione contro gli schizzi, mentre gli strati di materiale filtrante formano un'intricata rete di microfibre in tessuto non tessuto che serve a filtrare il particolato secco. Particolarmente adatta per applicazioni a base di particolato o fibre, come la rimozione di amianto o la produzione di cemento. Il materiale pesa 50 g/mq, è robusto e offre una migliore resistenza allo strappo, per una maggiore vestibilità e una maggiore sicurezza nelle prestazioni. Realizzata in un materiale altamente traspirante, rilascia efficacemente il calore del corpo e l'umidità durante il suo utilizzo.

Vantaggi:

  • Indumento tipo 5/6, progettato per offrire una protezione conveniente contro le polveri pericolose come la fibra di amianto
  • Prodotto in tessuto non tessuto SMS altamente traspirante, a garanzia di un'efficace dispersione del calore e dell'umidità del corpo e di un ridotto stress termico
  • SMS da 50 g/mq morbido e resistente per prestazioni ottime
  • Cappuccio a 2 lembi, cerniera a doppia chiusura, patta protettiva con retro e caviglie elasticizzate per ridurre il rischio di esposizione cutanea
  • CE Cat.
  • III tipo 5/6 polveri pericolose e schizzi limitati di liquidi
  • Resistenza al particolato nucleare EN 1073-2

Raccomandazioni:

  • Smaltimento dell'amianto
  • Ispezione dell'amianto
  • Lavori di isolamento
  • Attività fisicamente faticose
  • Operazioni di stoccaggio
  • Facile pulizia industriale
  • Lavori di pulizia leggeri.
  • Manutenzione della macchina
  • Smerigliatura e lucidatura
  • Produzione di cemento