3M™ Tuta 4500, 2XL

Codice art.: 7000089594
Imposta il prezzo 20 Articolo (4,89 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Colore weiß
Taglia unisex 2XL
Tipo di prodotto Tuta per la protezione da sostanze chimiche

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000089594
EAN / GTIN 04046719400027
Codice del produttore 7000089594
Numero-L L01110 96
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Utilizza l'indumento protettivo 3M™ 4500 per la protezione base contro lo sporco, la polvere e gli schizzi di sostanze liquide non pericolose, sul posto di lavoro o a casa. Questa tuta in polipropilene resistente offre un'eccellente copertura, con cappuccio elastico a 2 lembi e gli elastici in girovita e sulle caviglie che garantiscono una comoda vestibilità e una buona libertà di movimento. Il materiale morbido in polipropilene garantisce inoltre un'eccellente traspirabilità, per un comfort aggiuntivo durante il lavoro. Questo indumento è perfetto per i lavori più leggeri di pulizia e manutenzione, per visitatori di impianti di produzione, o per l'industria alimentare e mantiene l'utilizzatore pulito, garantendo anche l'igiene nel processo. La cerniera singola con patta di protezione offre maggiori comodità e protezione. Disponibile in blu o bianco, per la mappatura a colori delle zone, l'identificazione del lavoratore o per rendere meno visibile lo sporco.

Vantaggi:

  • Tuta di categoria 1 progettata per protezione leggera da polveri e liquidi non pericolosi
  • Il materiale in polipropilene traspirante 45 gsm offre una certificazione CE semplice per particelle e liquidi non pericolosi
  • Traspirabilità e comfort eccellenti per un uso prolungato
  • Cappuccio, polsini, caviglie e vita elasticizzati per comfort e libertà di movimento
  • Cerniera a chiusura singola con patta protettiva e cappuccio a 2 lembi per una copertura ottimale

Raccomandazioni:

  • Operazioni di stoccaggio
  • Lavori di pulizia leggeri.