Descrizione:
Utilizzare il respiratore particolato per uso sanitario 3M™ Aura™ serie 1800+ per una confortevole protezione delle vie respiratorie contro sostanze contaminanti pericolose in ambienti ospedalieri. I nostri respiratori antiparticolato sono dotati di un filtro a bassa resistenza respiratoria, con un design ergonomico pieghevole a 3 lembi che consente maggiori movimenti facciali e si adatta a diverse conformazioni e dimensioni del viso. Il lembo superiore sagomato si adatta ai contorni del viso, mentre l'ampia e morbida schiuma di tenuta e lo stringinaso integrato assicurano una tenuta efficace. Nella gamma sono disponibili respiratori con valvola e con valvola coperta che aiutano a ridurre l'accumulo di calore e l'appannamento, proteggendo l'utente dall'inalazione di microrganismi presenti nell'aria. I respiratori serie 1800+ sono inoltre dotati di elastici con codifica a colori che indica il livello di protezione offerto: giallo per FFP1 (NPF4), blu per FFP2 (NPF 12) e rosso per FFP3 (NPF 50). Sono confezionati singolarmente in un imballaggio igienico per la protezione da eventuali contaminazioni prima dell'uso e il loro design pieghevole permette di riporli facilmente quando non sono utilizzati. Progettati per funzionare perfettamente con i prodotti 3M per la protezione degli occhi e dell'udito.
Vantaggi:
- I modelli con valvola coperta e senza valvola sono conformi alla Direttiva europea sui dispositivi medici (93/42/CEE) e allo standard EN14683:2005 tipo IIR per l'uso come mascherine chirurgiche
- Il design a 3 lembi consente maggiori movimenti facciali e un'ampia vestibilità
- La tecnologia con filtro a bassa resistenza aiuta a respirare più facilmente
- Il lembo superiore sagomato si adatta al naso e ai contorni del viso con una schiuma morbida per una perfetta tenuta
- Il lembo superiore goffrato contribuisce a ridurre l'appannamento degli occhiali
- Disponibili con valvola 3M™ Cool Flow™ e con valvola coperta che contribuiscono a ridurre l'accumulo di calore e umidità
- La linguetta del mento facilita il posizionamento e la regolazione
- L'imballaggio igienico protegge il respiratore da eventuali contaminazioni prima dell'uso
Raccomandazioni: