3M™ Aura™ Respiratore particolato per uso sanitario, FFP2, con valvola, 1872V+

Codice art.: 7000088718
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 60 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 60 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Maschera filtro particolato

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000088718
EAN / GTIN 04046719563746
Codice del produttore 7000088718
Numero-L L01110 276
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Utilizzare il respiratore particolato per uso sanitario 3M™ Aura™ serie 1800+ per una confortevole protezione delle vie respiratorie contro sostanze contaminanti pericolose in ambienti ospedalieri. I nostri respiratori antiparticolato sono dotati di un filtro a bassa resistenza respiratoria, con un design ergonomico pieghevole a 3 lembi che consente maggiori movimenti facciali e si adatta a diverse conformazioni e dimensioni del viso. Il lembo superiore sagomato si adatta ai contorni del viso, mentre l'ampia e morbida schiuma di tenuta e lo stringinaso integrato assicurano una tenuta efficace. Nella gamma sono disponibili respiratori con valvola e con valvola coperta che aiutano a ridurre l'accumulo di calore e l'appannamento, proteggendo l'utente dall'inalazione di microrganismi presenti nell'aria. I respiratori serie 1800+ sono inoltre dotati di elastici con codifica a colori che indica il livello di protezione offerto: giallo per FFP1 (NPF4), blu per FFP2 (NPF 12) e rosso per FFP3 (NPF 50). Sono confezionati singolarmente in un imballaggio igienico per la protezione da eventuali contaminazioni prima dell'uso e il loro design pieghevole permette di riporli facilmente quando non sono utilizzati. Progettati per funzionare perfettamente con i prodotti 3M per la protezione degli occhi e dell'udito.

Vantaggi:

  • I modelli con valvola coperta e senza valvola sono conformi alla Direttiva europea sui dispositivi medici (93/42/CEE) e allo standard EN14683:2005 tipo IIR per l'uso come mascherine chirurgiche
  • Il design a 3 lembi consente maggiori movimenti facciali e un'ampia vestibilità
  • La tecnologia con filtro a bassa resistenza aiuta a respirare più facilmente
  • Il lembo superiore sagomato si adatta al naso e ai contorni del viso con una schiuma morbida per una perfetta tenuta
  • Il lembo superiore goffrato contribuisce a ridurre l'appannamento degli occhiali
  • Disponibili con valvola 3M™ Cool Flow™ e con valvola coperta che contribuiscono a ridurre l'accumulo di calore e umidità
  • La linguetta del mento facilita il posizionamento e la regolazione
  • L'imballaggio igienico protegge il respiratore da eventuali contaminazioni prima dell'uso

Raccomandazioni:

  • Ambienti ospedalieri