Rivestimenti per copristivali protettivi monouso 3M™ serie 450, misura universale

Codice art.: 7000088638
Imposta il prezzo 100 paia (4,46 € / 1 paia)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Imposta il prezzo 100 paia (IVA inclusa)
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
Codice articolo 7000088638
EAN / GTIN 04046719121076
Codice del produttore 7000088638
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

I copristivali 3M™ 450 sono un accessorio monouso affidabile studiato per proteggere le calzature da schizzi di liquidi leggeri non pericolosi e polvere. Proposti come accessori, i copristivali sono realizzati in materiale laminato microporoso con una suola per ridurre il rischio di scivolamento. I copristivali sono studiati con lacci ed elasticizzati al polpaccio per assicurare una buona vestibilità. Prodotto consigliato per i seguenti settori: Abbattimento/bonifica, agricoltura, pulizia e manutenzione, industria generale/produzione, operazioni non pericolose, verniciatura, camere bianche farmaceutiche, saldatura/lavorazione dei metalli.

Vantaggi:

  • Suola antiscivolo per contribuire a migliorare la sicurezza dell'utente
  • Misura universale con lacci per offrire una buona vestibilità per una vasta gamma di utenti
  • Elastico al polpaccio per fornire chiusura intorno alla parte superiore della calzatura per la protezione contro i contaminanti
  • Il materiale microporoso laminato fornisce resistenza contro spruzzi di liquidi leggeri non pericolosi e polvere
  • Studiati universalmente per essere utilizzati con svariate tute protettive, tra cui tutte le tute protettive 3M
  • Ciascuna scatola contiene 100 paia