Nastro per mascheratura in carta crespata Scotch® 202

Codice art.: 7000088548
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 8 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 8 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000088548
EAN / GTIN 05010027819603
Codice del produttore 7000088548
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Il nastro per mascheratura in carta crespata Scotch® 202 è un nastro ad alte prestazioni particolarmente indicato per tenuta, protezione, fascettatura e molte altre applicazioni. Realizzato con supporto in carta crespata pesante e spessa, questo nastro adesivo è affidabile e maneggevole. Questo nastro per mascheratura in carta crespata è realizzato con adesivo in gomma naturale per buona adesione istantanea ed eccellente potere di tenuta. Facile da strappare e semplice da applicare, il nastro per mascheratura in carta crespata Scotch® 202 offre inoltre una buona resistenza al trasferimento per una rimozione senza residui, quindi è un riferimento per le attività didattiche.

Vantaggi:

  • Il supporto in carta crespata, pesante e spesso, fornisce buone linee di verniciatura
  • L'adesivo in gomma naturale offre buona adesione istantanea
  • L'adesivo offre un'eccellente tenuta per prestazioni affidabili
  • Offre una buona resistenza al trasferimento per rimozione senza residui
  • Il design con strappo facile consente un'applicazione semplice

Raccomandazioni:

  • Coprire durante la verniciatura e la verniciatura
  • Non adatto per l'uso all'aperto