Dispenser per nastro a basso rumore Scotch® H150, Grigio, 50 mm maxi

Codice art.: 7000080606
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 6 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 6 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 7000080606
EAN / GTIN 53134375346936
Codice del produttore 7000080606
Numero-L L01130 111514
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Il dispenser per nastri silenzioso Scotch® H150 è un dispenser manuale, comodo e leggero, progettato appositamente per l'uso in aree sensibili al rumore. Una barra a pressione caricata a molla spinge continuamente il rotolo di nastro contro il rullo del nucleo del dispenser, posizionando il nastro in un angolo che riduce al minimo il rumore fastidioso prodotto dai nastri in polipropilene. Il dispenser presenta un design con impugnatura a pistola comfortevole che consente all'operatore di applicare, tagliare e rinforzare il nastro con un movimento semplice, adoperando una sola mano. Questo dispenser leggero utilizza nastri con larghezze fino a 48/50 mm ed è facile da caricare. Realizzato con componenti di plastica e metallo resistenti, include una lama affilata in acciaio al carbonio per tagliare il nastro rapidamente senza lasciare residui. Un dispenser manuale per nastri Scotch® è uno strumento essenziale per il trattamento, l'imballaggio o la preparazione di prodotti per la distribuzione. Beni di consumo, elettronica, alimenti e bevande, applicazioni industriali generiche, prodotti medicali, uffici, manutenzione e riparazione, carta, stampa, magazzini, impianti industriali, centri di spedizione di e-commerce e di distribuzione al dettaglio sono solo alcuni dei luoghi in cui sono presenti questi utili strumenti. Oltre all'imballaggio di scatole, sono anche utili per combinazione, rinforzo, avvolgimento e altre operazioni. Un dispenser per nastri portatile è disponibile in una gamma di pesi e dimensioni per quasi ogni esigenza di produzione.

Vantaggi:

  • Il dispenser per nastri silenzioso Scotch® H150 incorpora una barra a pressione unica che riduce il rumore del nastro quando viene srotolato.
  • Questa barra a pressione caricata a molla spinge continuamente il rotolo di nastro contro il rullo del nucleo del dispenser, posizionando il nastro in un angolo che riduce al minimo il rumore fastidioso prodotto dai comuni nastri da imballaggio con adesivo sensibile alla pressione.
  • Impugnatura a pistola per una facilità d'uso con una sola mano
  • Dispensa rotoli con larghezze fino a 48/50 mm
  • In metallo e plastica ad alto resistenza è leggero per un controllo e un utilizzo semplice
  • Per l'imballaggio di cartoni e le operazioni di sigillatura, combinazione, rinforzo e avvolgimento

Raccomandazioni:

  • Utilizzato per sigillare i cartoni, sigillare i cartoni, combinare, rinforzare e raggruppare in aree sensibili al rumore