Nastro biadesivo 3M™ 9525, Beige, 19 mm x 25 m, 0.28 mm

Codice art.: 7000073448
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 12 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 12 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000073448
EAN / GTIN 04054596323056
Codice del produttore 7000073448
Numero-L L01310 1766
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

3M™ 9525 è un nastro adesivo a due lati per un'area di applicazione larghezze, come la costruzione di stand espositivi, tappeti e pubblicità. La nastro adesivo ha un supporto in tessuto. È spesso 280 µm e resistente al calore fino a +50 °C (+70 °C per un breve periodo)

Vantaggi:

  • nastro adesivo bifacciale per uso generico con supporto in tessuto
  • Elevata forza adesiva, elevata aderenza istantanea
  • Carta protettiva facile da rimuovere
  • Adatto per superfici ruvide e leggermente irregolari
  • Responsabilità immediata molto elevata

Raccomandazioni:

  • Fissaggio di tappeti
  • Versatile per l'uso nella costruzione di stand espositivi e materiali pubblicitari