Materiali per etichette per sovrastampa a trasferimento termico 3M™ 3922, Beige, 152 mm x 300 m, 0.05 mm

Codice art.: 7000068783
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 7000068783
EAN / GTIN 04046719095155
Codice del produttore 7000068783
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Il film a base di acrilico è resistente alle intemperie, ai raggi UV e a molti solventi oltre a essere dimensionalmente stabile. Il frontale bianco opaco offre un ottimo contrasto, che permette un'elevata velocità di lettura anche di codici a barre ad alta densità. Il peso inferiore di rivestimento adesivo e il rivestimento siliconato su doppio lato per facilitare una conversione e un'erogazione eccellente, mantenendo al contempo ottime proprietà di adesione.

Raccomandazioni:

  • Per l'uso con requisiti di temperatura elevata, ad esempio
  • Nel settore delle schede a circuito stampato, acciaio o automobilistico
  • Per incollare intorno agli angoli e ai bordi
  • Per substrati lisci, strutturati e verniciati a polvere e ad alta e bassa energia