Descrizione:
Il film a base di acrilico è resistente alle intemperie, ai raggi UV e a molti solventi oltre a essere dimensionalmente stabile. Il frontale bianco opaco offre un ottimo contrasto, che permette un'elevata velocità di lettura anche di codici a barre ad alta densità. Il peso inferiore di rivestimento adesivo e il rivestimento siliconato su doppio lato per facilitare una conversione e un'erogazione eccellente, mantenendo al contempo ottime proprietà di adesione.
Vantaggi:
- Stampabile su schermo, stampa flessografica e a trasferimento termico
- Ottima resistenza agli agenti atmosferici
- Resistenza termica da -40°C a +300°C..
- Riconoscimento UL
- Resistente alle alte temperature
- Può essere riinciso nella stampa a trasferimento termico
Raccomandazioni:
- Per l'uso con requisiti di temperatura elevata, ad esempio
- Nel settore delle schede a circuito stampato, acciaio o automobilistico
- Per incollare intorno agli angoli e ai bordi
- Per substrati lisci, strutturati e verniciati a polvere e ad alta e bassa energia