Scotch-Brite™ Nastri Surface Conditioning anti-allungamento SC-BL, A MED, 90 mm x 395 mm

Codice art.: 7000068024
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro di tela abrasiva

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000068024
EAN / GTIN 04001895724046
Codice del produttore 7000068024
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Per le operazioni di pulitura, finitura e sbavatura leggera, utilizza il resistente e flessibile nastro abrasivo Scotch-Brite™ Surface Conditioning anti-allungamento. I nostri nastri offrono un taglio efficace senza danneggiare i substrati e sono ideali sulle superfici sagomate o irregolari. I nastri offrono i risultati migliori su acciaio, acciaio inox, carbonio, titanio, leghe di nichel e possono inoltre essere usati su alluminio, rame, ottone e metalli non ferrosi teneri. Sono disponibili in una vasta gamma, ideata per adattarsi a varie applicazioni diverse. I nastri abrasivi Scotch-Brite Surface Conditioning anti-allungamento sono disponibili sia in ossido di alluminio che in carburo di silicio. Sono disponibili in varie combinazioni, tra cui: Ossido di Alluminio grana Medium (A MED), Ossido di Alluminio grana Very Fine (A VFN), Ossido di Alluminio grana Coarse (A CRS), Carburo di Silicio grana Medium (S MED), Carburo di Silicio grana Super Fine (S SFN) e Carburo di Silicio grana Very Fine (S VFN). L'ossido di alluminio è caratterizzato da un taglio più morbido ma dura più a lungo del carburo di silicio. È ideale se si desidera un taglio leggero, ad esempio su metalli morbidi o quando è importante evitare la formazione di solchi e il danneggiamento del pezzo. Per un taglio più aggressivo, il carburo di silicio rappresenta una buona scelta. Le nostre grane più fini producono una finitura più spinta, mentre le grane Medium e Coarse creano finiture più grossolane. I nostri nastri sono progettati per le applicazioni che richiedono un'estensibilità moderata, quando un nastro in tela standard rischia di allungarsi durante l'utilizzo o quando si desidera una minore conformabilità. Sono resistenti all'usura e sono utili in vari settori, da quello dei trasporti a quello della lavorazione dei metalli. Scegli tra varie tipi di nastri: file belt, nastri stretti, per utensili manuali, manicotti, nastri larghi e per finitura in piano. Quando si sceglie un nastro occorre tenere conto di tutta una serie di fattori: utensile utilizzato, tipologia di superficie, contorni e dimensioni del pezzo da lavorare. I nastri stretti si usano in genere nelle applicazioni con levigatrici da banco e levigatrici a colonna. I manicotti si applicano intorno alle ruote ad espansione per satinatrici e si usano per finire pezzi di grandi dimensioni che non possono essere spostati. Gli abrasivi industriali Scotch-Brite™ a trama aperta sono prodotti esclusivi che offrono numerosi vantaggi. La tecnologia dei prodotti in tessuti- non-tessuto è basata su una combinazione di fibre, resina e minerale abrasivo per creare una trama aperta e spessa. Le fibre sono elastiche e si adattano efficacemente ai contorni, rimuovendo bave, sporco ed agenti inquinanti indesiderati e preservando contemporaneamente la geometria del pezzo da lavorare. Ne risultano una minore quantità di rilavorazioni e una maggiore produttività. Gli spazi nella trama permettono l'espulsione dei trucioli, in modo tale che i residui non intasino il minerale. Le fibre della trama si fratturano continuamente con l'uso per esporre nuovo minerale, per un'uniformità eccezionale, prestazioni di taglio superiori e una vita utile molto estesa. I prodotti Scotch-Brite™ sono progettati per aumentare la produttività e semplificare il lavoro. Dalla finitura estetica alla ripresa delle saldature, alla sbavatura e ad altre applicazioni ancora, sono veloci e offrono risultati costanti.

Vantaggi:

  • Ideali per applicazioni che richiedono un'estensibilità moderata grazie al supporto in tela resistente e poliestere
  • Adatto per essere usato su vari substrati, dall'acciaio inox all'ottone
  • Disponibile in una vasta gamma di minerali, grane e tipologie di nastro per adattarsi ad applicazioni diverse
  • Le fibre elastiche di nylon in tessuto-non-tessuto effettuano la finitura preservando al tempo stesso la geometria del pezzo da lavorare
  • La trama aperta è resistente all'intasamento, per una maggiore vita utile dell'abrasivo

Raccomandazioni:

  • Può essere utilizzato per applicazioni di pulitura, finitura, mascheratura e sbavatura
  • Vasta gamma di applicazioni e materiali
  • Applicazioni su acciaio, acciaio inox, carbonio e leghe di titanio e nichel
  • Adatto per l'uso su alluminio, rame, ottone e metalli non ferrosi teneri